Dvokraki snemalnik s samocentriranjem, Tip: 0

Št. art.: 881000 0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
141 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 43
Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju 10 mm - 60 mm
Vpenjalna globina do 50 mm
Moč 1 t
Število kavljev 2
Masa 0,22 kg
samocentrirni Da
Vrsta izdelka Dvokraki snemalnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 881000 0
EAN/GTIN 4021176015458
Številka proizvajalca 43-1
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Izvedba:

Zelo priročna izvedba z nastavitvijo vpenjalne širine krakov. Ko pritisk vretena popusti, snemalni kraki z avtomatsko vedno večjo silo objamejo del, ki ga snemate. Snemalni kraki, kovani v utopu.