{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu |
Ściągacz dwuramienny
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
|
| Moc |
3 t
|
|
| min. rozstaw ściągacza zewnętrznego |
12 mm
|
|
| maks. rozstaw ściągacza zewnętrznego |
100 mm
|
|
| Maks. głębokość mocowania |
100 mm
|
|
| Maks. moment obrotowy |
50 Nm
|
|
| Zewnętrzny sześciokąt |
13 mm
|
|
| Masa |
0,525 kg
|
|
| Oznaczenie producenta |
44
|
|
| Liczba haków |
2
|
|
| Materiał |
stal
|
|
| Samoczynnie centrujące się |
tak
|
| Numer artykułu | 881000 1 | |
| EAN / GTIN | 4021176016028 | |
| Numer producenta | 44-1 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |