Itsekeskittyväkaksivartinen ulosvetäjä 0

Tuote nro.: 881000 0
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
153 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiristysleveys ulkopuolella 10 mm - 60 mm
Kiinnityssyv. max 50 mm
Teho 1 t
Koukkujen lukumäärä 2
Paino 0,22 kg
itsekeskittyvä kyllä
Tuotetyyppi Kaksivartinen ulosvetäjä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 881000 0
EAN / GTIN 4021176015458
Valmistajan numero 43-1

Kuvaus

Malli:

Käteväkäyttöinen rakenne, kiinnitysalueen nivelsäätö. Ruuvin puristuksen alkaessa ulosvetovarret tarttuvat kasvavalla voimalla ulosvedettävään osaan. Ulosvetovarret laadukasta työkaluterästä.