ściągacze dwuramienne samocentrujące, Typ: 4

Nr art.: 881000 4
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Ściągacz dwuramienny
Zawartość część pojedyncza
Moc 7 t
min. rozstaw ściągacza zewnętrznego 23 mm
maks. rozstaw ściągacza zewnętrznego 250 mm
Maks. głębokość mocowania 200 mm
Maks. moment obrotowy 190 Nm
Zewnętrzny sześciokąt 24 mm
Masa 3,28 kg
Oznaczenie producenta 44
Liczba haków 2
Materiał stal
Samoczynnie centrujące się tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 881000 4
EAN / GTIN 4021176016363
Numer producenta 44-4
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Wykonanie:

Bardzo poręczna konstrukcja z przegubowym systemem regulacji zasięgu ramion. Nacisk wrzeciona powoduje, że ramiona ściągacza obejmują ściąganą część z coraz większą siłą. Ramiona ściągacza ze stali narzędziowej wysokiej jakości.