Samocentrirajući izvlakač s dva kraka, tip: 0

Artikl br.: 881000 0
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
196 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača 43
Stezni raspon vanjski 10 mm - 60 mm
Dubina stezanja do 50 mm
Snaga 1 t
Broj kukica 2
Težina 0,22 kg
samocentrirajući Da
Vrsta proizvoda Izvlakač s dva kraka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 881000 0
EAN / GTIN 4021176015458
Broj proizvođača 43-1
Proizvođač/odgovorna osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Izvedba:

Vrlo praktična izvedba s namještanjem steznog raspona preko zgloba. Pri okretanju vretena krakovi izvlakača obuhvate dio koji treba skinuti silom koja se automatski povećava. Krak izvlakača od kvalitetnog čelika.