{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Référence fabricant | 12 | |
| Capacité de serrage extérieure | 30 mm - 350 mm | |
| Capacité de serrage intérieure | 300 mm - 425 mm | |
| Profondeur de serrage | 50 mm | |
| Profondeur de serrage jusqu'à | 275 mm | |
| Couple maximal | 300 Nm | |
| Puissance | 10 t | |
| Nombre de crochets | 3 | |
| Six pans mâle | 27 mm | |
| Poids | 13,485 kg | |
| Type de produit | Extracteur à trois griffes |
| Référence article | 880960 5 | |
| EAN / GTIN | 4021176850684 | |
| Réf. fabricant | 12-5 | |
| Fabricant/personne responsable | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |