Trojramenný stahovák s přednastavitelným rozsahem upínání, Typ: 5

Artiklové číslo: 880960 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 12
Rozpětí vnitřní min. 300 mm
Rozpětí vnitřní max. 425 mm
Rozpětí vnější min. 30 mm
Rozpětí vnější max. 350 mm
Hloubka upnutí min. 50 mm
Hloubka upnutí max. 275 mm
Maximální krouticí moment 300 Nm
Počet háků 3
Výkon 10 t
Připojovací závit G3/4
Druh produktu Tříramenný stahovák
Vnější 6hran 27 mm
Materiál ocel
Celková délka 530 mm
Hmotnost 13,485 kg
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 880960 5
EAN / GTIN 4021176850684
Číslo výrobce 12-5
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Provedení:

Silné stahováky s vysokou upínací silou a vynikajícím upínacím účinkem. Pomocí stavěcího klíče lze symetricky upínající ramena snadno nastavit na požadovaný rozsah upnutí. Stahovaná součást je pevně sevřena, sesmeknutí nebo vybočení upínacích ramen je nemožné.
Pro vnější a vnitřní stahování.

Použití:

Pro stahování zvlášť pevně usazených kuličkových ložisek, ozubených kol, řemenic a podobných součástí.