Extractor de tres brazos con abertura de sujeción preajustable, Tipo: 5

Número de artículo: 880960 5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 12
Envergadura interior mín. 300 mm
Envergadura interior máx. 425 mm
Envergadura exterior mín. 30 mm
Envergadura exterior máx. 350 mm
Profundidad de sujeción mín. 50 mm
Profundidad de sujeción máx. 275 mm
Par máx. 300 Nm
Cantidad de ganchos 3
Potencia 10 t
Rosca de conexión G3/4
Tipo de producto Extractor de tres brazos
Hexágono exterior 27 mm
Material acero
Longitud total 530 mm
Peso 13,485 kg
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 880960 5
EAN / GTIN 4021176850684
Número del fabricante 12-5
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Ejecución:

Extractores potentes con gran fuerza de apriete y efecto de sujeción excelente. Con la llave de ajuste se adaptan los brazos de apriete simétrico, con marcha suave, a la abertura de sujeción necesaria. La pieza que se ha de extraer se sujeta firmemente por su contorno mediante arrastre de fuerzas, de manera que resulta imposible que los brazos prensores se desprendan o se desvíen.
Para la extracción exterior e interior.

Aplicación:

Para la extracción de rodamientos de bolas, ruedas dentadas, poleas y otras piezas parecidas que se estén especialmente agarrotadas.