Mild steel mesh cutter ″BauCUT″ L.960mm max. cutting capacity 40HRc 9mm²

Nr art.: 87996010
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
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva červená; Černá
Poloha čelisti/svěrné čelisti zalomené
Vhodné pro Ocelová kulatina (max. 1200 N/mm²,40 HRC); Ocelová kulatina (max. 800 N/mm²,19 HRC)
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Nůžky na čepy / řezače rohoží
Vlastnosti S omezovacím dorazem
Materiál speciální nástrojová ocel
Povrch s práškovým lakem
Výrobní proces Kalené; Zápustkově kované
Celková délka 960 mm
Hmotnost celkem 3 780 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 87996010
EAN / GTIN 4005887566560
Numer producenta 87996010
Numer L L60010 5051
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • Suitable for easy gripping of flat structural steels
  • Cutting performance up to 40 HRC
  • Cutter head made from wear-resistant special steel, drop-forged
  • with adjustable blades
  • Reduced release force due to optimised geometry
  • Limit stop with extra large buffer zone
  • High-quality tempered for high wear resistance
  • with 1-component handles

Cecha szcz.:

  • Cutting capacity 2x40 HRc: 8 mm²
  • Cutting performance 40 HRc: 9 mm²
  • Cutting performance 19 HRc: 11 mm²
  • L: 38 ″
  • Length mm (L): 960 mm
  • Weight: 3780g