• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Baustahlmattenschneider ″BauCUT″ L.960mm max.Schneidleistung 40HRc 9mm²

Artikel-Nr.: 87996010
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart schneidende Zange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 87996010
EAN / GTIN 4005887566560
Herstellernummer 87996010
L-Nummer L60010 5051
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • geeignet für problemloses Greifen flach liegender Baustähle
  • Trennleistung bis 40 HRC
  • Messerkopf aus verschleißfestem Spezialstahl, im Gesenk geschmiedet
  • mit nachstellbaren Messern
  • reduzierter Trennkraftaufwand durch optimale Geometrie
  • Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone
  • hochwertig vergütet für hohe Verschleißfestigkeit
  • mit 1-Komponenten-Griffen

Merkmal:

  • Schneidleistung 2x40 HRc: 8 mm²
  • Schneidleistung 40 HRc: 9 mm²
  • Schneidleistung 19 HRc: 11 mm²
  • L: 38 ″
  • Länge mm (L): 960 mm
  • Gewicht: 3780 g