Bouwstaalmattenfrees ″BauCUT″ l.950mm max.snijcapaciteit 40HRc 9mm²

Artikelnummer: 87996010
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87996010
EAN/GTIN 4005887566560
Nummer fabrikant 87996010
L-nummer L60010 5051

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor het eenvoudig vastpakken van plat staalsoorten
  • Met verstelbare messen
  • Lage scheidingskracht
  • Stop beperken met extra grote bufferzone

Kenmerk:

  • Snijcapaciteit 2x40 HRc: 8 mm²
  • Snijcapaciteit 40 HRc: 9 mm²
  • Snijcapaciteit 19 HRc: 11 mm²
  • L: 38 ″
  • Lengte [mm): 960 mm
  • Gewicht: 3780 g