Tăietor de plasă din oțel moale ″BauCUT″ L.960mm capacitate max. de tăiere 40HRc 9mm²

Cod articol.: 87996010
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea roşu; negru
Poziția fălcilor/gurii îndoită
Recomandat pentru Oțel rotund (max. 1200 N/mm², 19 HRC); Oțel rotund (max. 800 N/mm², 19 HRC)
Cuprins o singură parte
Tip produs Clește șuruburi / Cuţit pentru fibre
Caracteristici Cu limitator de cursă
Material oţel special pentru scule
Suprafaţă acoperit cu vopsea pulbere
Procesul de fabricație Călit; Forjat în matriţă
Lungimea totală 960 mm
Greutate totală 3.780 g

Identificare și clasificare

Cod articol 87996010
EAN / GTIN 4005887566560
Număr producător 87996010
L-Număr L60010 5051
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Potrivit pentru prinderea ușoară a oțelurilor structurale plate
  • Performanță de tăiere până la 40 HRC
  • Cap de tăiere fabricat din oțel special rezistent la uzură, forjat
  • cu lamele reglabile
  • Forță de eliberare redusă datorită geometriei optimizate
  • Limită de oprire cu zonă tampon foarte mare
  • Temperat de înaltă calitate pentru rezistență ridicată la uzură
  • cu mânere cu 1 componente

Caracteristică:

  • Capacitate de tăiere 2x40 HRc: 8 mm²
  • Performanță de tăiere 40 HRc: 9 mm²
  • Performanță de tăiere 19 HRc: 11 mm²
  • L: 38 ″
  • Lungime mm (L): 960 mm
  • Greutate: 3780g