{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| Farve | rød; sort | |
| Position, kæbe/mund | vinklet | |
| Egnet til | rundt stål (maks. 1200 N/mm², 40 HRC); rundt stål (maks. 800 N/mm²,19 HRC) | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | bolt-/måtteskærer | |
| Egenskaber | med begrænsningsanslag | |
| Materiale | special-værktøjsstål | |
| Overflade | pulverlakeret | |
| Fremstillingsproces | hærdet; sænksmedet | |
| Længde i alt | 960 mm | |
| Vægt, samlet | 3.780 g |
| Artikelnummer | 87996010 | |
| EAN/GTIN | 4005887566560 | |
| Producentnummer | 87996010 | |
| L-nummer | L60010 5051 | |
| Producent/ansvarlig person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |