Coupeuse de treillis soudés ″BauCUT″ L.960mm capacité de coupe maxi 40HRc 9mm

Réf.: 87996010
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur Rouge; noir
Position mors/mâchoire avec coude
Pour acier rond (max. 1200 N/mm²,40 HRC); acier rond (max. 800 N/mm²,19 HRC)
Exécution du manche poignée monomatière
Caractéristiques poignée propriété antidérapante
Sommaire pièce unique
Type de produit coupe-boulons/Coupe-treillis
Poignée disponible oui
Caractéristiques Avec butée de limitation
Matériau acier à outils spécial
Surface revêtement par poudre
Procédé de fabrication forgeage; trempage
Longueur totale 960 mm
Poids total 3 780 g

Identification et classification

Référence article 87996010
EAN / GTIN 4005887566560
Réf. fabricant 87996010
Article hors catalogue L60010 5051
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • convient pour la préhension sans problème d’aciers de construction peu profonds
  • Capacité de séparation jusqu’à 40 HRC
  • tête de lame en acier spécial résistant à l’usure, forgée dans une matrice
  • avec des lames réglables
  • effort de séparation réduit grâce à une géométrie optimale
  • Butée de délimitation avec zone tampon extra large
  • trempé de haute qualité pour une grande résistance à l’usure
  • avec poignées à 1 composants

Caractéristique(s):

  • Capacité de coupe 2x40 HRc: 8 mm²
  • Capacité de coupe 40 HRc: 9 mm²
  • Capacité de coupe 19 HRc: 11 mm²
  • L: 38 ″
  • Longueur mm (L): 960 mm
  • Poids: 3780 g