Setting punch

Nr art.: 8782940
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Średnica trzonka 25 mm
Rodzaj produktu Łyżki stalowe
Kształt trzonka kształt okrągły
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia hartowana

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8782940
EAN / GTIN 4010883878296
Numer producenta 8782940
Numer L L60160 1977
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Hardened and tempered along the full length
  • Special sizes available on request

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Blade width [mm]: 11,0 mm
  • Cutting edge length [mm]: 155 mm
  • Design: Hardened and tempered over its entire length
  • Drift Ø [mm]: 11 mm
  • Material: Vanadium steel
  • REACH registration available: no
  • Shank-Ø: 25 mm
  • Total length [mm]: 250 mm
  • VDE certified: no