Mandrină de asamblare 250 x 25 x 11 mm

Cod articol.: 8782940
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Diametrul arborelui 25 mm
Tip produs Levier
Forma arborelui rotund
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă călit

Identificare și clasificare

Cod articol 8782940
EAN / GTIN 4010883878296
Număr producător 8782940
L-Număr L60160 1977
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Oțel cu vanadiu
Întărit și călit pe toată lungimea
Dimensiuni speciale la cerere

Caracteristică:

  • Design: Călit și călit pe toată lungimea sa
  • Lungime totală [mm]: 250 mm
  • Material: Oțel cu vanadiu
  • Shank-Ø: 25 mm
  • Lățimea lamei [mm]: 11,0 mm
  • Lungimea muchiei de tăiere [mm]: 155 mm
  • Deriva Ø [mm]: 11 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu