Montagedoorn 250x25x11 mm

Artikelnummer: 8782940
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bandenlichter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8782940
EAN/GTIN 4010883878296
Nummer fabrikant 8782940
L-nummer L60160 1977

Omschrijving

Omschrijving:

over de gehele lengte gehard en ontlaten
Speciale afmetingen op aanvraag

Kenmerk:

  • Ontwerp: Over de gehele lengte gehard en getemperd
  • Totale lengte [mm]: 250 mm
  • Materiaal: Vanadium staal
  • Schacht-Ø: 25 mm
  • Bladbreedte [mm]: 11,0 mm
  • Lengte snijkant [mm]: 155 mm
  • Drift-Ø [mm]: 11 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen