• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Montagedorn 250x25x11 mm

Artikel-Nr.: 8782940
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Montiereisen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 8782940
EAN / GTIN 4010883878296
Herstellernummer 8782940
L-Nummer L60160 1977
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vanadium Stahl
  • In der ganzen Länge gehärtet und angelassen
  • Sondermaße auf Anfrage

Merkmal:

  • Ausführung: in der ganzen Länge gehärtet und angelassen
  • Gesamtlänge [mm]: 250 mm
  • Material: Vanadium-Stahl
  • Schaft-Ø: 25 mm
  • Schneidenbreite [mm]: 11,0 mm
  • Schneidenlänge [mm]: 155 mm
  • Treibdorn-Ø [mm]: 11 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein