• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

VDE electrician’s combination pliers l.173mm multi-component handles chrome vanadium steel

Nr art.: 87599005
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
Sprawdzono do 1 000 V
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Żółty; Czerwony
Kształt szczęk bardzo smukłe
Długość szczęk 42 mm
Szerokość szczęk 58 mm
Wykonanie szczęk wersja gładka
Materiał szczęk stal chromowo-wanadowa
Kształt końcówki Spiczaste
Możliwość użycia do Drut (twardy); Kabel (średnica zewnętrzna); Wiązka przewodów; Drut fortepianowy
Maks. przekrój poprzeczny, Wiązka przewodów 16 mm2
Typ przegubu Przegub przetykowy
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Kombinerki
Właściwości Funkcja cięcia
Materiał specjalna stal narzędziowa; stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Hartowana
Norma DIN EN 60900 / VDE 0682-201; DIN ISO 5746
Długość całkowita 173 mm
Masa całkowita 183 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 87599005
EAN / GTIN 4005887006196
Numer producenta 87599005
Numer L L60010 7587
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Features:
  • Suitable for working in confined spaces thanks to its particularly slim shape
  • Unit tested at AC 10,000 V for 100% safety in accordance with IEC 60 900, EN 60 900 and VDE 0682/Part 201
  • Approved up to AC 1,000 V and DC 1,500 V
  • Made from high-quality special tool steel in a special grade
  • Inductively hardened precision cutting edges for all wires - including piano wire
  • DIN ISO 5746

Cecha szcz.:

  • Cable (5): 10 mm
  • Cable (6) mm2: 16 mm²
  • L3: 42 mm
  • Hard wire (3): 1.8 mm
  • Head: chrome-plated
  • Handle: Multi-component covering
  • Alloy: Chromium vanadium steel
  • Length mm (L): 173 mm
  • T: 9.5 mm
  • W: 17.5 mm
  • Weight: 183g
  • Width mm (b): 58 mm