Alicates combinados para electricista VDE l.173mm mangos multicomponente acero al cromo vanadio

Número de artículo: 87599005
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
Tipo de producto Alicate multifunción

Identificación y clasificación

Número de artículo 87599005
EAN / GTIN 4005887006196
Número del fabricante 87599005
Número L L60010 7587
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • Adecuado para trabajar en espacios reducidos gracias a su forma especialmente delgada
  • Unidad probada a 10.000 V CA para un 100% de seguridad de acuerdo con IEC 60 900, EN 60 900 y VDE 0682/Parte 201
  • Homologado hasta CA 1.000 V y CC 1.500 V
  • Fabricado en acero especial para herramientas de alta calidad en un grado especial
  • Filos de precisión templados inductivamente para todos los alambres, incluida la cuerda de piano
  • DIN ISO 5746

Característica:

  • Cable (5): 10 mm
  • Cable (6) mm2: 16 mm²
  • L3: 42 mm
  • Alambre duro (3): 1,8 mm
  • Encabezamiento: cromado
  • Mangos: Fundas de varios componentes
  • Aleación: Acero al cromo-vanadio
  • Longitud mm (L): 173 mm
  • T: 9,5 mm
  • W: 17,5 mm
  • Peso: 183 g
  • Anchura mm (b): 58 mm