{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Zkontrolováno do | 1 000 V | |
| Třída jakosti | VDE | |
| Směrnice/označování | Značka CE | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | Žlutá; červená | |
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | velmi úzké | |
| Délka čelistí/svěrné čelisti | 42 mm | |
| Šířka čelistí/svěrné čelisti | 58 mm | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | hladké | |
| Materiál čelisti/svěrné čelisti | chromvanadiová ocel | |
| Tvar hrotu | Ostré | |
| Vhodné pro | Drát (tvrdý); Kabel (vnější průměr); Vícenásobný vodič; Pianový drát | |
| Průřez max., Vícenásobný vodič | 16 mm2 | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Kombinované kleště | |
| Vlastnosti | Funkce řezání | |
| Materiál | chromvanadiová ocel; speciální nástrojová ocel | |
| Povrch | chromované | |
| Výrobní proces | Kalené | |
| Norma | DIN EN 60900 / VDE 0682-201; DIN ISO 5746 | |
| Celková délka | 173 mm | |
| Hmotnost celkem | 183 g |
| Katalogové číslo | 87599005 | |
| EAN / GTIN | 4005887006196 | |
| Číslo výrobce | 87599005 | |
| L-číslo | L60010 7587 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |