Pince combinée d’électricien VDE L.173mm Gaines multi-composants Acier au chrome-vanadium

Réf.: 87599005
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Vérifié jusqu’à 1 000 V
Label de qualité et de contrôle VDE
Directive / Marquage marquage CE
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur Jaune; Rouge
Forme mors/mâchoire très étroite
Longueur mors/mâchoire 42 mm
Mâchoire/mors larges 58 mm
Exécution des mors/mâchoires aspect lisse
Matériau mors/mâchoire acier au chrome-vanadium
Forme pointe forme pointue
Pour fil (dur); câble (diamètre extérieur); conducteur multiple; corde à piano
Section max., conducteur multiple 16 mm2
Type d’articulation charnière entrepassée
Sommaire pièce unique
Type de produit pince universelle
Caractéristiques fonction de coupe
Matériau acier au chrome-vanadium; acier à outils spécial
Surface avec chromage
Procédé de fabrication trempage
Norme DIN EN 60900 / VDE 0682-201; DIN ISO 5746
Longueur totale 173 mm
Poids total 183 g

Identification et classification

Référence article 87599005
EAN / GTIN 4005887006196
Réf. fabricant 87599005
Article hors catalogue L60010 7587
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • Convient aux travaux dans les espaces restreints grâce à sa forme particulièrement fine
  • Testé pièce par pièce à 10 000 V AC pour une sécurité à 100 % selon les normes CEI 60 900, EN 60 900 et VDE 0682/partie 201
  • Approuvé jusqu’à 1.000 V AC et 1.500 V DC
  • En acier spécial de haute qualité pour outils, de qualité spéciale
  • Tranchants de précision trempés par induction pour tous les fils - même le fil piano
  • DIN ISO 5746

Caractéristique(s):

  • Câble (5): 10 mm
  • Câble (6) mm2: 16 mm²
  • L3: 42 mm
  • Fil dur (3): 1,8 mm
  • PIVOT.: chromé
  • Poignées: Gaine multimatière
  • Legierung Alliage: Acier au chrome-vanadium
  • Longueur mm (L): 173 mm
  • T: 9,5 mm
  • W: 17,5 mm
  • Poids: 183 g
  • Largeur mm (b): 58 mm