{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Testet op til | 1.000 V | |
| Kvalitets- og testsejl | VDE | |
| Politik / mærkning | CE-mærkning | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| Farve | gul; rød | |
| Form, kæber/mund | ekstra slank | |
| Længde, kæber/mund | 42 mm | |
| Bredde, kæber/mund | 58 mm | |
| Version, kæber/mund | glat | |
| Materiale, kæber/mund | krom-vanadium-stål | |
| Form, spids | spids | |
| Egnet til | wire (hård); kabel (ydre diameter); flere ledere; pianotråd | |
| Tværsnit maks., flere ledere | 16 mm2 | |
| Type, led | gennemgående led | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | kombinationstang | |
| Egenskaber | skærefunktion | |
| Materiale | krom-vanadium-stål; special-værktøjsstål | |
| Overflade | forkromet | |
| Fremstillingsproces | hærdet | |
| Standard | DIN EN 60900 / VDE 0682-201; DIN ISO 5746 | |
| Længde i alt | 173 mm | |
| Vægt, samlet | 183 g |
| Artikelnummer | 87599005 | |
| EAN/GTIN | 4005887006196 | |
| Producentnummer | 87599005 | |
| L-nummer | L60010 7587 | |
| Producent/ansvarlig person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |