• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Elektriker-Kombizange L.173mm Mehrkomponenten-Hüllen Chrom-Vanadium-Stahl

Artikel-Nr.: 87599005
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Geprüft bis 1 000 V
Güte- und Prüfsiegel VDE
Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Farbe gelb; rot
Form Backen/ Maul extra schlank
Länge Backen/ Maul 42 mm
Breite Backen/ Maul 58 mm
Ausführung Backen/ Maul glatt
Material Backen/ Maul Chrom-Vanadium-Stahl
Form Spitze spitz
geeignet für Draht (hart); Kabel (Außendurchmesser); Mehrfachleiter; Pianodraht
Querschnitt max., Mehrfachleiter 16 mm2
Art Gelenk durchgestecktes Gelenk
Inhalt Einzelteil
Produktart Kombizange
Eigenschaften Schneidfunktion
Material Chrom-Vanadium-Stahl; Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche verchromt
Herstellungsverfahren gehärtet
Norm DIN EN 60900 / VDE 0682-201; DIN ISO 5746
Länge gesamt 173 mm
Gewicht gesamt 183 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 87599005
EAN / GTIN 4005887006196
Herstellernummer 87599005
L-Nummer L60010 7587
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • Geeignet für Arbeiten auf engem Raum durch besonders schlanke Form
  • Stückgeprüft bei AC 10.000 V für 100%ige Sicherheit nach IEC 60 900, EN 60 900 und VDE 0682/Teil 201
  • Zugelassen bis AC 1.000 V und DC 1.500 V
  • Aus hochwertigem Spezialwerkzeugstahl in Sondergüte
  • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden für alle Drähte - auch Pianodraht
  • DIN ISO 5746

Merkmal:

  • Kabel (5): 10 mm
  • Kabel (6) mm2: 16 mm²
  • L3: 42 mm
  • Harter Draht (3): 1,8 mm
  • Kopf: verchromt
  • Griffe: Mehrkomponenten-Hüllen
  • Legierung: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Länge mm (L): 173 mm
  • T: 9,5 mm
  • W: 17,5 mm
  • Gewicht: 183 g
  • Breite mm (b): 58 mm