{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Czerwony | |
| Kształt szczęk | spiczasta | |
| Położenie szczęk | odsadzone | |
| Długość szczęk | 82 mm | |
| Szerokość szczęk | 82 mm | |
| Kształt końcówki | Spiczaste | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Ze sprężyną rozwierającą | tak | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce do pierścieni osadczych | |
| Właściwości | Wymienne końcówki | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Metoda produkcji | Hartowane w oleju | |
| Długość całkowita L | 180 mm | |
| Masa całkowita | 169 g |
| Numer artykułu | 87530005 | |
| EAN / GTIN | 4005887004437 | |
| Numer producenta | 87530005 | |
| Numer L | L60010 7705 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |