Speciel montagetang L.180mm

Art.-nr.: 87530005
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Farve rød
Form, kæber/mund spids
Position, kæbe/mund vinklet
Længde, kæber/mund 82 mm
Bredde, kæber/mund 82 mm
Form, spids spids
Type, led gennemgående led
Med returfjeder ja
Indhold enkelt del
Produkttype låseringstang
Egenskaber spidser, udskifteliger
Overflade forkromet
Fremstillingsproces oliehærdet
Længde i alt 180 mm
Vægt, samlet 169 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 87530005
EAN/GTIN 4005887004437
Producentnummer 87530005
L-nummer L60010 7705
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Egenskaber:
  • Velegnet til hesteskoformede låseringe
  • Til låseringe uden gribehuller på akselholdere, f.eks. på
  • Motorer, gearkasser, differentialer, koblinger, bremser osv.
  • Med åbningsfjeder
  • Oliehærdet

Egenskab:

  • Greb: ternet
  • Længde mm (L): 180 mm
  • Vægt: 169 g
  • Bredde mm (b): 82 mm