Pinze speciali di montaggio L.180mm

Codice art.: 87530005
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Colore rosso
Forma ganasce/forchetta a punta
Posizione ganasce/forchetta forma piegata
Lunghezza ganasce/forchetta 82 mm
Larghezza ganasce / forchetta 82 mm
Forma della punta a punta
Tipo di articolazione Cerniera passante
Con molla
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza
Caratteristiche Punte intercambiabili
Superficie es. cromata
Processo di produzione Es. temprata in bagno d’olio
Lunghezza complessiva L 180 mm
Peso totale 169 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 87530005
EAN / GTIN 4005887004437
Codice del produttore 87530005
Numero-L L60010 7705
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Adatto per anelli di ritenzione a ferro di cavallo
  • Per gli anelli di fissaggio senza fori di presa sui fermi dell’albero, ad esempio su
  • Motori, cambi, differenziali, frizioni, freni, ecc.
  • Con molla di apertura
  • Temprato ad olio

Proprietà:

  • Maniglie: a scacchiera
  • Lunghezza mm (L): 180 mm
  • Peso: 169 g
  • Larghezza mm (b): 82 mm