Speciální montážní kleště, leštěné, s plastovým povrchem, 170 mm

Č. pol.: 87530005
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Uchopovacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 87530005
EAN/GTIN 4005887004437
Číslo výrobcu 87530005
Číslo L L60010 7705

Popis

Popis:

  • Vhodné pro podkovy ve tvaru pojistné kroužky
  • Pro pojistné kroužky bez uchopovacích otvorů na pojistkách hřídele, např. zapnuto
  • Motory, převodovky, diferenciály, spojky, brzdy atd.
  • S otevírací pružinou
  • Kalené olejem

Charakteristika:

  • Rukojeti: šachovnicový
  • Délka [mm): 180 mm
  • Hmotnost: 169 g
  • Šířka mm (b): 82 mm