Alicates especiales de montaje L.180mm

Número de artículo: 87530005
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Color rojo
Forma mordazas / boca de punta
Posición mordazas / boca acodadas
Longitud mordazas / boca 82 mm
Anchura de mordazas/boca 82 mm
Forma punta De punta
Tipo de articulación Articulación empotrada
Con muelle de abertura
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicates para anillos de seguridad
Características Punta intercambiable
Superficie cromado/a
Procedimiento de fabricación Material templado en aceite
Longitud total L 180 mm
Peso total 169 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 87530005
EAN / GTIN 4005887004437
Número del fabricante 87530005
Número L L60010 7705
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • Adecuado para anillos de retención en forma de herradura
  • Para anillos de retención sin orificios de sujeción en retenedores de eje, por ejemplo en
  • Motores, cajas de cambios, diferenciales, embragues, frenos, etc.
  • Con muelle de apertura
  • Endurecido con aceite

Característica:

  • Mangos: a cuadros
  • Longitud mm (L): 180 mm
  • Peso: 169 g
  • Anchura mm (b): 82 mm