TopCUT mounting pliers L.250mm

Nr art.: 87510010
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
Oznaczenie producenta Monierzange
Kolor Czarny
Szerokość szczęk 50 mm
Możliwość użycia do Drut (miękki)
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcęgi
Właściwości Funkcja cięcia
Materiał specjalna stal narzędziowa
Powierzchnia wersja lakierowana; wersja polerowana
Metoda produkcji Hartowane w oleju; Kute matrycowo
Norma DIN ISO 9242
Długość całkowita 250 mm
Masa całkowita 410 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 87510010
EAN / GTIN 4005887375100
Numer producenta 87510010
Numer L L60010 4998
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • for twisting and cutting the wire
  • Limitation of the opening angle for one-handed closing
  • Low cutting force required due to optimised cutting edge geometry
  • particularly smooth running
  • Induction-hardened cutting edges
  • drop-forged, oil-hardened
  • Wear-resistant special steel
  • DIN ISO 9242

Cecha szcz.:

  • Head: polished
  • Handle: black varnished
  • Length mm (L): 250 mm
  • Weight: 410g
  • Width mm (b): 50 mm