{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | Monierzange | |
| Couleur | noir | |
| Mâchoire/mors larges | 50 mm | |
| Pour | fil (souple) | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | tenaille | |
| Caractéristiques | fonction de coupe | |
| Matériau | acier à outils spécial | |
| Surface | avec polissage; avec vernis | |
| Procédé de fabrication | forgeage; trempage à l’huile | |
| Norme | DIN ISO 9242 | |
| Longueur totale | 250 mm | |
| Poids total | 410 g |
| Référence article | 87510010 | |
| EAN / GTIN | 4005887375100 | |
| Réf. fabricant | 87510010 | |
| Article hors catalogue | L60010 4998 | |
| Fabricant/personne responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |