{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | TopCUT | |
| Denominación del fabricante | Monierzange | |
| Color | negro | |
| Anchura de mordazas/boca | 50 mm | |
| Aptitud para | Alambre (blando) | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Mordaza de corte | |
| Mango presente | sí | |
| Características | Función de corte | |
| Material | acero especial para herramientas | |
| Superficie | ejecución pulida; lacado/a | |
| Procedimiento de fabricación | Con forjado en estampa; Material templado en aceite | |
| Norma | DIN ISO 9242 | |
| Longitud total | 250 mm | |
| Peso total | 410 g |
| Número de artículo | 87510010 | |
| EAN / GTIN | 4005887375100 | |
| Número del fabricante | 87510010 | |
| Número L | L60010 4998 | |
| Fabricante/responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |