Clește de asamblare ″TopCUT″ L.250mm

Cod articol.: 87510010
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului Monierzange
Culoarea negru
Lăţime fălci/gură 50 mm
Recomandat pentru Sârmă (moale)
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte de tăiat sârmă
Caracteristici Funcţie debitare
Material oţel special pentru scule
Suprafaţă polizat; vopsit
Procesul de fabricație Călit în ulei; Forjat în matriţă
Standard DIN ISO 9242
Lungimea totală 250 mm
Greutate totală 410 g

Identificare și clasificare

Cod articol 87510010
EAN / GTIN 4005887375100
Număr producător 87510010
L-Număr L60010 4998
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • pentru răsucirea și tăierea sârmei
  • Limitarea unghiului de deschidere pentru închiderea cu o singură mână
  • Forța de tăiere redusă necesară datorită geometriei optimizate a muchiei de tăiere
  • Funcționare deosebit de lină
  • Margine de tăiere călite prin inducție
  • forjate în picătură, călite în ulei
  • Oțel special rezistent la uzură
  • DIN ISO 9242

Caracteristică:

  • Cap: lustruit
  • Mânere: Lăcuit negru
  • Lungime mm (L): 250 mm
  • Greutate: 410g
  • Lățime mm (b): 50 mm