• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Monierzange ″TopCUT″ L.250mm

Artikel-Nr.: 87510010
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Serie TopCUT
Herstellerbezeichnung Monierzange
Farbe schwarz
Breite Backen/ Maul 50 mm
geeignet für Draht (weich)
Inhalt Einzelteil
Produktart Kneifzange
Griff vorhanden ja
Eigenschaften Schneidfunktion
Material Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche lackiert; poliert
Herstellungsverfahren gesenkgeschmiedet; ölgehärtet
Norm DIN ISO 9242
Länge gesamt 250 mm
Gewicht gesamt 410 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 87510010
EAN / GTIN 4005887375100
Herstellernummer 87510010
L-Nummer L60010 4998
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • zum Verdrillen und Abschneiden des Drahts
  • Begrenzung des Öffnungswinkels zum einhändigen Schließen
  • geringer Trennkraftaufwand durch optimale Schneidengeometrie
  • besonders leichtgängig
  • induktiv gehärtete Schneiden
  • im Gesenk geschmiedet, ölgehärtet
  • verschleißfester Spezialstahl
  • DIN ISO 9242

Merkmal:

  • Kopf: poliert
  • Griffe: schwarz lackiert
  • Länge mm (L): 250 mm
  • Gewicht: 410 g
  • Breite mm (b): 50 mm