{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Monierzange | |
| Barva | Černá | |
| Šířka čelistí/svěrné čelisti | 50 mm | |
| Vhodné pro | Drát (měkký) | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Štípací kleště | |
| Vlastnosti | Funkce řezání | |
| Materiál | speciální nástrojová ocel | |
| Povrch | lakované; leštěné | |
| Výrobní proces | Kalené v olejové lázni; Zápustkově kované | |
| Norma | DIN ISO 9242 | |
| Celková délka | 250 mm | |
| Hmotnost celkem | 410 g |
| Katalogové číslo | 87510010 | |
| EAN / GTIN | 4005887375100 | |
| Číslo výrobce | 87510010 | |
| L-číslo | L60010 4998 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |