TopCUT mounting pliers L.224mm

Nr art.: 87510005
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
Seria TopCUT
Oznaczenie producenta Monierzange
Kolor Czarny
Możliwość użycia do Drut (miękki)
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcęgi
Z uchwytem zak
Właściwości Funkcja cięcia
Materiał specjalna stal narzędziowa
Powierzchnia wersja lakierowana; wersja polerowana
Metoda produkcji Hartowane w oleju; Kute matrycowo
Norma DIN ISO 9242
Długość całkowita 224 mm
Masa całkowita 340 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 87510005
EAN / GTIN 4005887375001
Numer producenta 87510005
Numer L L60010 5830
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Features:
  • for twisting and cutting the wire
  • Limitation of the opening angle for one-handed closing
  • Low cutting force required due to optimised cutting edge geometry
  • particularly smooth running
  • Induction-hardened cutting edges
  • drop-forged, oil-hardened
  • Wear-resistant special steel
  • DIN ISO 9242

Cecha szcz.:

  • Head: polished
  • Handle: black varnished
  • Length mm (L): 224 mm
  • Weight: 340g
  • Width mm (b): 45 mm