TopCUT mounting pliers L.280mm

Nr art.: 87510115
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
Oznaczenie producenta Monierzange TopCUT
Kolor Czerwony; Czarny
Szerokość szczęk 50 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcęgi
Właściwości Funkcja cięcia
Materiał specjalna stal narzędziowa
Powierzchnia wersja lakierowana; wersja polerowana
Metoda produkcji Hartowana; Hartowane w oleju; Kute matrycowo
Norma DIN ISO 9242
Długość całkowita 280 mm
Masa całkowita 468 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 87510115
EAN / GTIN 4005887495204
Numer producenta 87510115
Numer L L60010 6841
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Features:
  • for twisting and cutting the wire
  • Limitation of the opening angle for one-handed closing
  • Low cutting force required due to optimised cutting edge geometry
  • particularly smooth running
  • Induction-hardened cutting edges
  • drop-forged, oil-hardened
  • Wear-resistant special steel
  • Handles with plastic coating
  • DIN ISO 9242

Cecha szcz.:

  • Head: polished
  • Handle: Painted black, red plastic cover
  • Length mm (L): 280 mm
  • Weight: 468g
  • Width mm (b): 50 mm