TopCUT mounting pliers L.250mm

Nr art.: 87510110
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita L 250 mm
Oznaczenie producenta Monierzange TopCUT
Szerokość szczęk 50 mm
Kolor Czerwony; Czarny
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcęgi
Właściwości Funkcja cięcia
Materiał specjalna stal narzędziowa
Powierzchnia wersja lakierowana; wersja polerowana
Metoda produkcji Hartowana; Hartowane w oleju; Kute matrycowo
Norma DIN ISO 9242
masa całkowita 417 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 87510110
EAN / GTIN 4005887495105
Numer producenta 87510110
Numer L L60010 6830
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • do skręcania i przycinania drutu
  • Ograniczenie kąta otwarcia umożliwiającego zamykanie jedną ręką
  • Niewielki wysiłek przy cięciu dzięki optymalnej geometrii ostrza
  • szczególnie płynnie działający
  • ostrza hartowane indukcyjnie
  • kute w matrycy, hartowane w oleju
  • stal specjalna odporna na zużycie
  • Uchwyty z powłoką z tworzywa sztucznego
  • DIN ISO 9242

Cecha szcz.:

  • Głowica: polerowane
  • uchwyty: lakierowany na czarno, z czerwoną powłoką z tworzywa sztucznego
  • Długość w mm (L): 250 mm
  • Masa: 417 g
  • Szerokość w mm (b): 50 mm