TopCUT mounting pliers L.315mm

Nr art.: 87510120
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Długość całkowita L 315 mm
Oznaczenie producenta Monierzange TopCUT
Szerokość szczęk 50 mm
Kolor Czerwony; Czarny
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcęgi
Właściwości Funkcja cięcia
Materiał specjalna stal narzędziowa
Powierzchnia wersja lakierowana; wersja polerowana
Metoda produkcji Hartowana; Hartowane w oleju; Kute matrycowo
Norma DIN ISO 9242
Masa całkowita 500 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 87510120
EAN / GTIN 4005887496102
Numer producenta 87510120
Numer L L60010 7714
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • do skręcania i przycinania drutu
  • Ograniczenie kąta otwarcia umożliwiającego zamykanie jedną ręką
  • Niewielki wysiłek przy cięciu dzięki optymalnej geometrii ostrza
  • szczególnie płynnie działający
  • ostrza hartowane indukcyjnie
  • kute w matrycy, hartowane w oleju
  • stal specjalna odporna na zużycie
  • Uchwyty z powłoką z tworzywa sztucznego
  • DIN ISO 9242

Cecha szcz.:

  • Głowica: polerowane
  • uchwyty: lakierowany na czarno, z czerwoną powłoką z tworzywa sztucznego
  • Długość w mm (L): 315 mm
  • Masa: 500 g
  • Szerokość w mm (b): 50 mm