{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | TopCUT | |
| Oznaczenie producenta | Monierzange TopCUT | |
| Kolor | czerwony; czarny | |
| Szerokość szczęk | 50 mm | |
| Wykonanie uchwytu | Uchwyt 2-komponentowy | |
| Materiał uchwytu | z tworzywa sztucznego | |
| Właściwości uchwytu | Właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Obcęgi | |
| Z uchwytem | tak | |
| Właściwości | Funkcja cięcia | |
| Materiał | specjalna stal narzędziowa | |
| Powierzchnia | wersja lakierowana; wersja polerowana | |
| Metoda produkcji | Hartowana; Hartowane w oleju; Kute matrycowo | |
| Norma | DIN ISO 9242 | |
| Długość całkowita | 224 mm | |
| Masa całkowita | 337 g |
| Numer artykułu | 87510105 | |
| EAN / GTIN | 4005887495006 | |
| Numer producenta | 87510105 | |
| Numer L | L60010 7557 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |