Noble water pump pliers jaw w.40mm l.300mm chrome vanadium steel

Nr art.: 87188015
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita L 300 mm
Rozstaw maks. a 40 mm
Liczba zapadek nastawiania precyzyjnego 6
Właściwości Ochrona przed zakleszczeniem; Samozaciskające się
Powierzchnia wersja lakierowana; wersja polerowana
Norma DIN ISO 8976
Jednostka miary rozstawu wymiar metryczny
Typ przegubu Przegub ślizgowy
Precyzyjna regulacja z zapadką tak
Kolor Czerwony
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do instalacji wodnych
Metoda produkcji Hartowana
Masa całkowita 487 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 87188015
EAN / GTIN 4005887288103
Numer producenta 87188015
Numer L L60010 101020
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • Wersja profesjonalna do ciągłej eksploatacji
  • samozaciskające się na obrabianym elemencie, nie wymagające użycia dużej siły i odporne na ześlizgiwanie się
  • przelotowe przeguby ślizgowe z podwójnym podparciem
  • łatwa regulacja dzięki otworom ustalającym
  • zęby szczękowe hartowane indukcyjnie, zapewniające wyjątkową stabilność kształtu i trwałość
  • Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem
  • wysokiej jakości powłoka zapewniająca wysoką odporność na zużycie
  • z uchwytami z kordu
  • DIN ISO 8976

Cecha szcz.:

  • Maksymalna szerokość otworu (mm): 40 mm
  • Regulacja szerokości otwarcia: 6x
  • Głowica: polerowane
  • uchwyty: z czerwonym lakierem
  • stop: Stal chromowo-wanadowa
  • Długość w mm (L): 300 mm
  • Masa: 487 g