Noble vandpumpetang kæbe b.40mm l.300mm krom vanadium stål

Art.-nr.: 87188015
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Farve rød
Måleenhed, spændvidde metrisk
Spændvidde maks. 40 mm
Type, led glideled
Mulighed for klik-finjustering ja
Antal trin, finindstilling 6
Indhold enkelt del
Produkttype vandpumpetang
Egenskaber Klembeskyttelse; automatisk fastgørelse
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade lakeret; poleret
Fremstillingsproces hærdet
Standard DIN ISO 8976
Længde i alt 300 mm
Vægt, samlet 487 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 87188015
EAN/GTIN 4005887288103
Producentnummer 87188015
L-nummer L60010 101020
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Egenskaber:
  • Professionel version til kontinuerlig brug
  • Selvspændende på arbejdsemnet, energibesparende og skridsikkert
  • Glidesamling med dobbelt støtte
  • Let at justere takket være snap-in-huljustering
  • Induktionshærdet fortanding giver enorm dimensionsstabilitet og holdbarhed
  • Klemmebeskyttelse mod klemningsskader
  • Hærdet i høj kvalitet for høj slidstyrke
  • med håndtag med snor
  • DIN ISO 8976

Egenskab:

  • Maks. kæbeåbning (mm): 40 mm
  • Justering af åbningsbredde: 6x
  • Hoved: poleret
  • Greb: rødlakeret
  • Legering: Krom-vanadium-stål
  • Længde mm (L): 300 mm
  • Vægt: 487 g