{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Colore | rosso | |
| Unità di misura apertura | sistema metrico | |
| Apertura max | 40 mm | |
| Tipo di articolazione | Cerniera scorrevole | |
| Possibilità di regolazione precisa e rapida | sì | |
| Numero di scatti della regolazione micrometrica | 6 | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | Pinza regolabile | |
| Caratteristiche | protection against trapping fingers; self-locking | |
| Materiale | acciaio al cromo-vanadio | |
| Superficie | es. lucidata; es. verniciata | |
| Processo di produzione | Es. temprata | |
| Normativa | DIN ISO 8976 | |
| Lunghezza complessiva | 300 mm | |
| Peso totale | 487 g |
| Codice articolo | 87188015 | |
| EAN / GTIN | 4005887288103 | |
| Codice del produttore | 87188015 | |
| Numero-L | L60010 101020 | |
| Produttore/persona responsabile | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |