{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Longitud total L | 300 mm | |
| Abertura de sujeción máx. a | 40 mm | |
| Número de enclavamientos ajuste preciso | 6 | |
| Características | Protección antienganche; Autoenganche | |
| Superficie | ejecución pulida; lacado/a | |
| Norma | DIN ISO 8976 | |
| Unidad de medida abertura de sujeción | sistema métrico | |
| Tipo de articulación | Articulación regulable | |
| Posibilidad de ajuste de precisión por enclavamientos | sí | |
| Color | rojo | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Alicates regulables | |
| Procedimiento de fabricación | Material endurecido | |
| Peso total | 487 g |
| Número de artículo | 87188015 | |
| EAN / GTIN | 4005887288103 | |
| Número del fabricante | 87188015 | |
| Número L | L60010 101020 | |
| Fabricante/responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |