{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Celková délka L | 300 mm | |
| Šířka upnutí max. a | 40 mm | |
| Počet zářezů jemné nastavení | 6 | |
| Vlastnosti | Ochrana proti úrazům; Samosvornost | |
| Povrch | lakované; leštěné | |
| Norma | DIN ISO 8976 | |
| Měrná jednotka rozpětí | metrické | |
| Typ kloubu | Kluzný kloub | |
| Možnost jemného nastavení v rastru | ano | |
| Barva | červená | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Siko kleště | |
| Výrobní proces | Kalené | |
| Hmotnost celkem | 487 g |
| Katalogové číslo | 87188015 | |
| EAN / GTIN | 4005887288103 | |
| Číslo výrobce | 87188015 | |
| L-číslo | L60010 101020 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |