Clește pompă de apă Noble fălci w.40mm l.300mm oțel crom vanadiu

Cod articol.: 87188015
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material oţel crom-vanadiu
Lungimea totală L 300 mm
Deschidere max. a 40 mm
Număr de opritoare cu reglare fină 6
Caracteristici Protecţie prindere; Autofixare
Suprafaţă polizat; vopsit
Standard DIN ISO 8976
Unitate de măsură anvergură metric
Tip de îmbinare Articulaţie alunecătoare
Grilă cu opțiune de ajustare fină da
Culoarea roşu
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte pentru pompa de apă
Procesul de fabricație Călit
Greutate totală 487 g

Identificare și clasificare

Cod articol 87188015
EAN / GTIN 4005887288103
Număr producător 87188015
L-Număr L60010 101020
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Versiune profesională pentru utilizare continuă
  • Auto-prindere pe piesa de prelucrat, economisire de energie și anti-alunecare
  • Îmbinare glisantă cu suport dublu
  • Ușor de reglat datorită găurii de reglare snap-in
  • Sertizare întărită prin inducție pentru stabilitate dimensională și durabilitate enorme
  • Protecție împotriva rănilor prin strivire
  • Temperat de înaltă calitate pentru rezistență ridicată la uzură
  • cu mânere cu cordon
  • DIN ISO 8976

Caracteristică:

  • Deschiderea max. a fălcilor (mm): 40 mm
  • Reglarea lățimii deschiderii: 6x
  • Cap: lustruit
  • Mânere: vopsit roșu
  • Aliaj: Oţel crom-vanadiu
  • Lungime mm (L): 300 mm
  • Greutate: 487g