Profi-Key

Nr art.: 87172190
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Człon Do śrub z 3-kątem podwójnym; Do śrub z gniazdem 4-kątnym; Do śrub Phillips (PH); do wkrętów płaskich
Rodzaj produktu Klucze uniwersalne / klucze do szaf rozdzielczych
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 87172190
EAN / GTIN 4005887009142
Numer producenta 87172190
Numer L L60010 6725
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Klucz uniwersalny do łatwego otwierania szaf sterowniczych, zaworów i urządzeń technicznych w sektorze zaopatrzenia w gaz, wodę i energię elektryczną.
  • Klucz posiada różne rozmiary kwadratu wewnętrznego, trójkąta wewnętrznego oraz podwójnego ząbka, dostosowane do różnych systemów.
  • Klucz do odpowietrzania instalacji grzewczej to skuteczne rozwiązanie dla branży grzewczej i sanitarnej.
  • Klucz do szafy sterowniczej ma zwartą konstrukcję i jest wyposażony w łańcuszek, dzięki czemu można go wygodnie przypiąć do breloczka lub kieszeni.
  • Wykonane z wytrzymałego odlewu cynkowego, co zapewnia większą trwałość i niezawodne działanie nawet przy długotrwałym użytkowaniu.
Właściwości:
  • Klucz uniwersalny do wszystkich systemów odcinających i zamykających, w tym do nowych instalacji, zamków technicznych oraz odpowietrzników grzewczych
  • nadaje się również do uchwytów drzwiowych i okiennych
  • funkcje: czworokąt stopniowy 6–10 mm; czworokąt wewnętrzny 7–8 mm; trójkąt wewnętrzny 9, 10 mm; czworokąt odpowietrzający 5 mm
  • również do PH rozmiar 2 i szczeliny 7 mm
  • z łańcuchem i adapterem do końcówek 6,3 mm (1/4”)
  • z odlewu cynkowego
  • Dostawa w opakowaniu do samodzielnego pakowania wraz z dołączoną instrukcją SB

Cecha szcz.:

  • Wewnętrzny kwadrat napędowy (mm): 5, 7, 8 mm
  • Wymiary profilu wyjściowego: PH2
  • Masa: 93 g