Profi-Key

Artikelnummer: 87172190
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87172190
EAN/GTIN 4005887009142
Nummer fabrikant 87172190
L-nummer L60010 6725

Omschrijving

Omschrijving:

  • Universele sleutel voor bijna alle gangbare sluitingen
  • Met ketting, adapter en bit
  • Gemaakt van gegoten zink
  • Ook in het nieuwe bouwgebied
  • Ook voor technische sluitingen
  • Voor ventilatie van de verwarming
  • Ook geschikt voor gewone sleufschroeven en kruiskopschroeven
  • Geleverd in heldere verpakking met beschrijving

Kenmerk:

  • Vierkantaandrijving binnen (mm): 5, 7, 8 mm
  • Grootte Uitvoerprofiel: PH2
  • Gewicht: 93 g