Profesionální klíč

Artiklové číslo: 87172190
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál ocel k zušlechtění
Výstup Pro šrouby s vnějším trojhranem; Pro šrouby s vnitřním čtyřhranem; Pro šrouby Phillips (PH); ploché
Druh produktu Univerzální klíč / klíč pro rozvaděče
Povrch chromované
Pohon Rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 87172190
EAN / GTIN 4005887009142
Číslo výrobce 87172190
L-číslo L60010 6725
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Univerzální klíč pro snadné otevírání rozvodných skříní, ventilů a technických systémů v oblasti rozvodu plynu, vody a elektřiny.
  • Klíč má různé velikosti vnitřních čtyřhranných, vnitřních trojhranných a dvojitých bitů pro různé systémy.
  • Klíč pro odvzdušnění topného vzduchu je účinným řešením pro vytápění a sanitární aplikace.
  • Klíč od spínací skříňky má kompaktní design a řetízek, kterým jej lze pohodlně připevnit na kroužek na klíče nebo do kapsy.
  • Vyrobeno z robustního tlakového zinkového odlitku pro větší odolnost a spolehlivý výkon i při nepřetržitém používání.
Vlastnosti::
  • Univerzální klíč pro všechny uzavírací a zamykací systémy, včetně nových budov, technických uzamykacích systémů a systémů větrání topení.
  • Lze použít i pro upevnění dveřních a okenních klik.
  • Funkce: stupňovitý čtverec 6-10 mm; Vnitřní čtverec 7-8 m; Vnitřní trojúhelník 9, 10 mm; Odvětrávací čtverec 5 mm
  • také pro velikost PH 2 a drážku 7 mm
  • s řetízkem a adaptérem na bity 6,3 mm (1/4″)
  • vyrobeno z tlakového zinkového odlitku
  • Dodává se v samoobslužném balení s přiloženým popisem.

Charakteristika:

  • Výstupní čtverec uvnitř (mm): 5, 7, 8 mm
  • Velikost výstupního profilu: PH2
  • Hmotnost: 93g