Cheie tubulară Profi-Key

Cod articol.: 87172190
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material oţel de îmbunătăţire
Portanţă Pentru şuruburi triunghiulare externe; Pentru șuruburi pătrate interne; Pentru șuruburi Phillips (PH); pentru şuruburi cu fantă
Tip produs Cheie universală/Cheie dulap de distribuție
Suprafaţă cromat
Acţionare Mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 87172190
EAN / GTIN 4005887009142
Număr producător 87172190
L-Număr L60010 6725
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • O cheie universală pentru deschiderea fără efort a dulapurilor de distribuție, a supapelor și a sistemelor tehnice în domeniul alimentării cu gaz, apă și electricitate.
  • Cheia are dimensiuni diferite de bit pătrat intern, triunghiular intern și dublu pentru diferite sisteme.
  • Cheia de aerisire pentru încălzire este o soluție eficientă pentru aplicații de încălzire și sanitare.
  • Cheia dulapului de distribuție are un design compact și are un lanț cu care poate fi atașată convenabil la un breloc sau buzunar.
  • Fabricat din zinc robust turnat sub presiune pentru o durabilitate mai mare și performanță fiabilă chiar și în condiții de utilizare continuă.
Caracteristici:
  • Cheie universală pentru toate sistemele de închidere și blocare, inclusiv pentru clădiri noi, sisteme tehnice de închidere și sisteme de ventilație pentru încălzire
  • Poate fi, de asemenea, utilizat pentru montarea mânerului ușii și a mânerului ferestrei
  • Funcţii: pătrat în trepte 6-10 mm; Piața interioară 7-8 m; Triunghi intern 9, 10 mm; Piața de aerisire 5 mm
  • de asemenea, pentru PH dimensiunea 2 și slot 7 mm
  • cu lanț și adaptor de biți 6,3 mm (1/4″)
  • fabricat din zinc turnat sub presiune
  • Livrat în ambalaj de autoservire cu descriere inclusă

Caracteristică:

  • Interior pătrat de ieșire (mm): 5, 7, 8 mm
  • Dimensiunea profilului de ieșire: PH2
  • Greutate: 93g